| |
|
| Artikel-Nr.: 518-465-102001 Herst.-Nr.: 465-102001 EAN/GTIN: 4011810465008 |
| |
|
| | |
| Das Feuerwehr-Spezialpapier vereint die Vorteile von Papier und Folien. Das Spezialpapier kommt an die Reißfestigkeit von Folien heran, ist wasserfest und gegen viele Chemikalien resistent. Damit ist das Papier ideal für hoch belastbare Dokumente, die bei Feuerwehr- und Rettungseinsätzen und im Katastrophenschutz benötigt werden. - Papierformat: DIN A4 (297 x 210 mm)
- Papierfarbe: mattweiß
- Papiergewicht: 200 g/m² (nach ISO 536)
- Papierstärke: ca. 240 µm (nach ISO 534)
- Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, reißfest, witterungsbeständig, chemikalienbeständig
- geeignet für: digitale Drucksysteme und Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner
- Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Produktinformationen Durch einen Faserverbund von ausgewählten Zellstoff- und Synthesefasern ist das Feuerwehr-Spezialpapier äußerst strapazierfähig. Es ist reißfest, nassfest und geben viele Chemikalien resistent. Es überzeugt dazu durch eine papierne Haptik. Im Gegensatz zu Folien kann es viele Male gefaltet und geknickt werden, ohne dass der Falz bricht. Das Feuerwehr-Spezialpapier ist im trocknen und nassem Zustand reiß- und falzfest und gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Umweltfakten Bei der Herstellung des Synthesefaserpapiers werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Aufgrund der Synthesefaseranteile sollte es nicht über das Altpapier entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Haus- und Gewerbemüll entsorgt werden. Bedrucken und Beschreiben Das Feuerwehr-Spezialpapier hat mit einem Pigmentstrich veredelte Oberflächen, die die Bedruck- und Beschreibbarkeit verbessern. Das Spezialpapier kann sehr gut im tonerbasierten Digitaldruck mit Laserdruckern bedruckt werden. Für handelsübliche Inkjet-Drucker ist es nur sehr bedingt geeignet. Es kann mit sehr vielen Schreibgeräten manuell beschrieben und mit handelsüblichen Stempelfarben gestempelt werden. Typische Anwendungen - Feuerwehrpläne
- dauerhafte Objektpläne
- Rettungspläne
- Ablaufpläne
- Taschenkarten
- hoch belastbare Dokumente
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Spezialpapier, reißfest, nassfest, chemikalienfest, Feuerwehrpläne, Rettungspläne, Objektpläne, Taschenkarten, Rettungsdienst, Feuerwehrpapier, Katastrophenschutz |
| | |
| |