Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN C4, 100 g, weiß, innen grau, mit Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DIN C4 HK
Versandtaschen DIN C4 HK
Artikel-Nr.:
     518-429-20560
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-20560
EAN/GTIN:
     4011810429178
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Versandumschläge aus weißem 100 g/m² Papier.

  • Format DIN C4 (229 x 324 mm)
  • Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • bis zu 5 Jahre lagerfähig
  • Verschlussklappe an der kurzen Seite

Diese Versandtaschen eignen sich für die tägliche Geschäftspost zum Versand einer größeren Anzahl von Blättern, Angebote, Prospekte und kleine Broschüren.

Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 hk 100g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Versandumschläge, DIN C4, C4-Umschläge, C4-Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0842* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-20550
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.