| |
|
| Artikel-Nr.: 518-429-19543 Herst.-Nr.: 429-19543 EAN/GTIN: 4011810430853 |
| |
|
| | |
| p>Sicherheitsumschläge DIN lang mit Fenster, Haftklebung und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpapier zu lesen, selbst das Durchleuchten der Umschläge machen Texte nicht lesbarer. Die Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar. - Format: DIN lang (110 x 220 mm)
- Fenster: mit Anschriftenfenster
- Papierfarbe: weiß
- Papiergewicht: 80 g/m²
- Innendruck: Sicherheitsinnendruck (Zahlenwirrwarr)
- Verschlussklappe: gerade, mit 2 x 3 Sicherheitsstanzungen (kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden!)
- Klebung: sichere HotMelt Haftklebung mit Abdeckstreifen (bis zu 5 Jahre lagerfähig und aktiv)
- Seitenklappe: ISK (innenliegende Seitenklappe)
- Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang mf 80g hk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, undurchsichtige Briefumschläge, vertrauliche Briefe, Sicherheitsinnendruck, Zahlenwirrwarr, Sicherheitsumschläge, Gehaltsabrechnung, Lohnabrechnung |
| | |
| |