Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge mit Seidenfutter, DIN lang, 500 Stück, weiß-matt, 90 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefütterte Briefumschläge DIN lang HK
Gefütterte Briefumschläge DIN lang HK
Artikel-Nr.:
     518-429-151401
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-151401
EAN/GTIN:
     4011810430877
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Diese edlen Briefumschläge sind mit weißem Seidenpapier gefüttert. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haptik aus. Man sieht und fühlt, dass man etwas Besonderes in den Fingern hält. Das sind wunderbare Umschläge für Einladungen zu besonderen Ereignissen, für persönliche Grüße und Glückwünsche.

  • Format: DIN lang - 110 x 220 mm
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Umschlagpapier: matt-weiß
  • Seidenfutter: weiß
  • Umschlagpapier: 90 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca.6,45 g
  • Innendruck: kein Innendruck
  • Verschlussklappe: gerade Verschlussklappe
  • Klebung: Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton

Produktinformationen

Gefütterte Briefumschläge bestehen aus einem äußeren und einem inneren Umschlag, dem sogenannten Futter. Erst wenn Sie die Umschläge öffnen, sehen Sie das Briefumschlagfutter aus dünnem Seidenpapier. Das Seidenfutter bauscht den Umschlag auf. Das sehen Sie, aber ganz besonders fühlen Sie es, wenn Sie solche Umschläge in den Fingern halten.

Seidengefütterte Briefumschläge sind im Griff weicher und fülliger und sehen dazu noch edel aus.

Das Briefumschlagfutter wird an der Verschlussklappe festgeklebt, damit es sich nicht im Umschlag verschieben kann. Aus diesem Grund können im Bereich der Verschlussklappe kleinen Falten entstehen. Empfänger werden davon nichts sehen, weil sich das Futter entspannt, wenn der Umschlag geöffnet wird.

Die Verschlussklappen dieser Briefkuverts sind mit hygienischen Haftklebestreifen ausgerüstet. Anfeuchten ist nicht notwendig, zum Zukleben ziehen Sie den Abdeckstreifen ab und drücken einfach die Verschlussklappe zu. Bei sachgemäßer Lagerung bleibt die Klebung bis zu 5 Jahre aktiv. Die selbstklebenden Verschlussklappen können nicht in die Umschläge gesteckt werden, um diese geöffnet zu übergeben. Dafür empfehlen wird gefütterte Umschläge mit Verschlussklappen im Dreieckschnitt.

Wir empfehlen diese Kuverts mit matt-transparenten Etiketten zu adressieren. Durch den No-Label-Effekt sieht es so aus als sei die Anschrift aufgedruckt. Noch persönlicher ist es natürlich, die Anschrift handschriftlich auf die Umschläge zu schreiben.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschläge din lang gefüttert, Kuverts, Briefkuverts, Seidenfutterumschläge, seidengefüttert, gefüttert, Einladungen, Seidenfutter, DL-Umschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,13962* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,08*
€ 121,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,49*
€ 111,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,83*
€ 106,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,89*
€ 96,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-15040
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.