Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN lang (110 x 220 mm), weiß, 90 g, lasergeeignet, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIGILINE Briefumschläge DIN lang HK
DIGILINE Briefumschläge DIN lang HK
Artikel-Nr.:
     518-429-1201122
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-1201122
EAN/GTIN:
     4011810430891
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

DIGILINE Briefumschläge werden aus hochwertigen Umschlagpapieren mit einer speziellen Verklebung hergestellt. Das garantiert einen faltenfreien Umschlagdruck mit vielen Laserdruckern und anderen digitalen Drucksystemen. Mit der extra breiten Verschlussklappe machen die Umschläge einen sehr guten Eindruck.

  • Format: DIN lang - 110 x 220 mm
  • Fenster: ohne Anschriftenfenster
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Papiergewicht: 90 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 5,4 g
  • Innendruck: blauer Innendruck
  • Verschlussklappe: gerader Schnitt, an der langen Seite, 35 mm
  • Klebung: Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • besondere Eigenschaften: für Laserdrucker und digitale Drucksysteme geeignet
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,06362* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.