| |
|
| Artikel-Nr.: 518-429-10249 Herst.-Nr.: 429-10249 EAN/GTIN: 4011810429826 |
| |
|
| | |
| Rücksendeumschläge SO 120 x 176 mm - rot - für die Organisation und Durchführung von Briefwahlen. In diese Umschläge können die etwas kleineren Stimmzettelumschläge eingesteckt und zur Stimmenauszählung in das Wahlbüro gesendet werden. - Format: Sonderformat 120 x 176 mm
- Fenster: ohne Fenster
- Umschlagpapier: Recycling rot - Farbton nach HKS 21
- Papiergewicht: 75 g/m²
- Umschlaggewicht: ca. 4,4 g
- Seitenklappen: innen liegend
- Verschlussklappe: Trapezschnitt gerundet / Dreieckschnitt
- Klebung: nassklebend
- Verpackungseinheit: 1.000 Stück im Karton
Bei farbigen Recyclingpapieren kann es zu leichten Farbschwankungen kommen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefumschläge nassklebung rot, briefhülle, briefhülle rot, Wahlbriefumschläge, Briefwahlumschläge, Wahlumschläge, Betriebsratswahlen, Kommunalwahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Aufsichtsratswahlen, Rücksendeumschläge |
| | |
| |