| |
|
| Artikel-Nr.: 518-429-100651 Herst.-Nr.: 429-100651 EAN/GTIN: 4011810429956 |
| |
|
| | |
| Stimmzettelumschläge DIN C6 - rot - für die Organisation und Durchführung von Briefwahlen. Die Umschläge sind mit einem Standardtext bedruckt. - Format: DIN C6 (114 x 162 mm)
- Fenster: ohne Fenster
- Umschlagpapier: Recycling rot (bei farbigen Recyclingumschlägen kann es Farbschwankungen geben)
- Papiergewicht: 75 g/m²
- Umschlaggewicht: ca. 4 g
- Seitenklappen: innen liegend
- Verschlussklappe: Dreieckschnitt/Trapezschnitt gerundet
- Klebung: nassklebend
- Standarddruck: schwarz, Text: Stimmzettel ...
- Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhüllen c6 rot gummiert, briefumschlag c6, briefumschlag c6 rot, Wahlbriefumschläge, Betriebsratswahlen, Kommunalwahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Stimmzettelumschläge, Briefwahl, Briefwahlumschläge |
| | |
| |