| |
|
| Artikel-Nr.: 518-427-70090082 Herst.-Nr.: 427-70090082 EAN/GTIN: 4011810427877 |
| |
|
| | |
| fluolux® 90 copy Plakatpapiere sind einseitig mit fluoreszierenden Neonfarben beschichtet. Der hohe Leuchteffekt dieser Farben zieht alle Blicke auf sich. Darauf gedruckte Informationen und Warnhinweise werden gesehen und beachtet. Damit sind diese Papiere ideal für Warnhinweise auf Transportkisten, Paletten und Paketen. - Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
- Papiergewicht: 90 g/m²
- Farbe: einseitig neonorange (fluoreszierend)
- Drucker: für Laserdrucker optimiert (für InkJet-Drucker nicht geeignet)
- Schreibgeräte: Marker
- Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton
Produktinformationen fluolux® 90 copy Plakatpapier ist ein einseitig mit sehr intensiv fluoreszierenden Leuchtfarben beschichtetes Laser- und Kopierpapier. Die Leuchtfarben-Beschichtung besteht aus hitzefesten und formaldehydfreien Pigmenten. Die Leuchtfarben-Beschichtung besteht aus formaldehydfreien und hitzefesten Pigmenten. Somit werden beim Fixieren keine gesundheitsschädlichen Schadstoffe aus der Farbschicht freigesetzt. Der fluoreszierende Leuchteffekt ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere die Anwendung im Außenbereich mit Dauer und Stärke der Sonneneinstrahlung beeinflusst die Effektdauer der Leuchtkraft. Die kräftig leuchtenden Farben lenken die Aufmerksamkeit von Betrachtern auf sich. Sie machen Ausdrucke zu richtigen Eye-Catchern. typische Anwendungen - Warnhinweise in Lager und Logistik
- Preisplakate, Aktionsankündigungen
- Sonderangebote, Ausverkäufe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a5 90g, allroundpapier din a 5, druckerpapier, Warnhinweise, Aktionen, Aktionshinweise, Leuchtfarben, Plakate, Ankündigungen, Handzettel, Sonderangebote, Ausverkauf |
| | |
| |