Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neon-Plakatpapier neongrün, DIN A5, 90 g/m², lasergeeignet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatpapier neongrün, DIN A5
Plakatpapier neongrün, DIN A5
Plakatpapier neongrün, DIN A5
Plakatpapier neongrün, DIN A5
Artikel-Nr.:
     518-427-70090062
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     427-70090062
EAN/GTIN:
     4011810427846
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier

fluolux® 90 copy Plakatpapiere sind einseitig mit fluoreszierenden Neonfarben beschichtet. Der hohe Leuchteffekt dieser Farben zieht alle Blicke auf sich. Darauf gedruckte Informationen und Warnhinweise werden gesehen und beachtet. Damit sind diese Papiere ideal für Warnhinweise auf Transportkisten, Paletten und Paketen.

  • Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
  • Papiergewicht: 90 g/m²
  • Farbe: einseitig neongrün (fluoreszierend)
  • Drucker: für Laserdrucker optimiert (für InkJet-Drucker nicht geeignet)
  • Schreibgeräte: Marker
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

fluolux® 90 copy Plakatpapier ist ein einseitig mit sehr intensiv fluoreszierenden Leuchtfarben beschichtetes Laser- und Kopierpapier. Die Leuchtfarben-Beschichtung besteht aus hitzefesten und formaldehydfreien Pigmenten. Damit besteht keine Gefahr von gesundheitsschädlichen Ausdünstungen der Farbschicht beim Fixieren des Toners.

Der fluoreszierende Leuchteffekt ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Insbesondere die Anwendung im Außenbereich mit Dauer und Stärke der Sonneneinstrahlung beeinflusst die Effektdauer der Leuchtkraft.

Die kräftig leuchtenden Farben lenken die Aufmerksamkeit von Betrachtern auf sich. Sie machen Ausdrucke zu richtigen Eye-Catchern.

Typische Anwendungen

  • Warnhinweise in Lager und Logistik
  • Preisplakate, Aktionsankündigungen
  • Sonderangebote, Ausverkäufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,06264* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.