Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpapier creativLASER nature 250, 100 Blatt DIN A4, 250 g, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
creativLASER nature 250, DIN A4, Feinkarton
creativLASER nature 250, DIN A4, Feinkarton
creativLASER nature 250, DIN A4, Feinkarton
Artikel-Nr.:
     518-426-4232504
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     426-4232504
EAN/GTIN:
     4011810426184
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

creativLASER nature 250 - sehr ästhetischer, naturweißer Feinkarton, das dort eingesetzt wird, wo es auf gute Optik und angenehme Haptik ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papiergewicht: 250 g/m²
  • Papierfarbe: naturweiß (Weißegrad 89 %)
  • Oberfläche: matt
  • Besonderheiten: augenfreundlich durch matte Oberfläche und den naturweißen Farbton
  • Drucker: für Bürodrucker geeignet, die schweren Karton bedrucken können (auch für einfache Farbanwendungen)
  • Verkaufseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktinformationen

creativLASER nature ist ein Feinpapiersortiment, dass ohne künstliche Aufheller hergestellt und ohne Chlorverbindungen gebleicht wird und so den ökologischen Gedanken aufnimmt. Das Feinpapier hat einen sehr ästhetischen, naturweißen Farbton.

Das sehr edle Naturpapier ist nicht beschichtet. Es kann mit Laser- und InkJet-Druckern bedruckt werden. Beachten Sie bitte, dass der Drucker die Papierstärke dieses Feinkartons bedrucken kann. Der unbeschichtete Feinkarton ist für hochaufgelöste InkJet-Fotodrucke nicht geeignet ist. Die mit Pigmenttinten erreichbare Farbbrillanz reicht aber für gehobene Ansprüche.

Das Papier hat ideale Voraussetzungen als ästhetisches Ausstattungspapier für Geschäftsdrucksachen. Aber auch für Drucksachen im privaten und gastronomischen Bereich.

Im Sortiment gibt es farblich abgestimmte Briefumschläge.

Typische Anwendungen

  • Menükarten
  • Urkunden
  • Einladungen
  • Grußkarten
  • Speisekarten
  • Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Edelkarton, Laserkarton, naturfarben, naturweiß, Geschäftspapier, Ausstattungspapier, Diplomarbeiten, Abschlussarbeiten, Geschäftsberichte, Karten, Grußkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2158* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,55*
€ 38,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CreativPapier
429-31955
ab € 43,52*
Zubehör
CreativPapier
429-51845
ab € 46,26*
Zubehör
CreativPapier
429-89155
ab € 64,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.