Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallic-Papier STARSHINE 120 silber, 250 Blatt DIN A4, 120 g, silbermetallic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STARSHINE 120 silber DIN A4 - Großpackung -
STARSHINE 120 silber DIN A4 - Großpackung -
Artikel-Nr.:
     518-426-121214
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     426-121214
EAN/GTIN:
     4011810426252
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

STARSHINE 120 silber - Ein Metallic-Feinpapier, dessen metallischer Glanzeffekt durch in die Oberfläche eingearbeitete Pigmente erreicht wird. Diese Partikel reflektieren Licht so, dass die Oberfläche metallisch schimmert und einen wunderschönen Glanz erzeugt.

  • Format: DIN A4 (297 x 210 mm)
  • Papiergewicht: 120 g/m²
  • Farbe: beidseitiger silber-metallic Glanz (voll durchgefärbt)
  • Drucker: Laserdrucker, Kopierer (S/W und farbig), für Tintenstrahldrucker bedingt geeignet
  • Druck: beidseitig bedruckbar
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

STARSHINE 120 ist ein Feinstpapier mit Glanzeffekt. Pigmente reflektieren Licht so, dass die Oberfläche metallisch schimmert. Je nachdem wie Licht auf die Oberflächen fällt, entstehen Reflexe, die sehr gut mit abgestimmten farbigen Grafiken und Texten harmonieren. Dieser Effekt unterstützt die auf dem Feinpapier gedruckten Texte und Grafiken. So wird alles zu einem Erlebnis für die Augen.

STARSHINE 120 gibt es in den Farben gold-metallic, silber-metallic und silizium-metallic.

Bedrucken und Beschreiben

STARSHINE Metallicpapiere mit dem Papiergewicht 120 g/m² können mit Laserdruckern beidseitig bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist das Papier bedingt geeignet. Drucker mit Pigmenttinten erreichen bessere Druckergebnisse. Die geschlossenen Oberflächen bedingen längere Trocknungszeiten.

Das Papier kann mit vielen Schreibgeräten beschrieben werden. Wir empfehlen bei Schreibgeräten mit flüssiger Tinte Tests.

Typische Anwendungen

  • Einladungen
  • Speisekarten
  • Ehrenurkunden
  • Einladungen zu Jubiläen
  • Trauerbriefe (silber-metallic)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Alupapier, Metallic-Papier, Metallik-Papier, Metallpapier, kopierpapier a4 120g grau, alupapier silber, alupapier, Metallicpapier, Silberpapier, Einladungen, Karten, Urkunden, Jubiläumskarten, Trauerkarten, Danksagungen, silberfarbig, Silber-Metallic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,21476* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,02*
€ 85,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,44*
€ 81,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,69*
€ 63,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
426-121204
ab € 15,96*
Ähnlich
CreativPapier
426-161214
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.