Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER DURA 140, DIN A4, 140 g, mattweiß, Papier/Folien-Verbund, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LASER DURA 140 DIN A4 - 50 Blatt
LASER DURA 140 DIN A4 - 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-424-4014001
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     424-4014001
EAN/GTIN:
     4011810423527
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

LASER DURA 140 - Der robuste Verbund von Papier und Folie zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus. Der mit Naturpapier beschichtete Folienkern gibt dem Material die hohe Festigkeit und eine außergewöhnliche Haptik. Das Druckmedium wird dort eingesetzt, wo es auf dauerhafte und strapazierfähige Ausdrucke ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Material: Materialverbund Papier/PET-Folie/Papier
  • Laufrichtung: bei diesem Material ohne Bedeutung
  • Farbe: weiß
  • Flächengewicht: 145 g/m² +/- 15 g (nach ISO 536)
  • Dicke: 160 µm +/- 15 µm (nach ISO 534)
  • Weiße (CIE) > 110 %
  • Opazität: > 92%
  • Drucker: Laserdrucker und digitale Drucksysteme auf der Basis von Trockentoner, Tintenstrahldrucker (Einstellung Normalpapier - keine Fotoauflösung)
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

LASER DURA ist ein 3-lagiges Verbundmaterial aus Papier und Folie. Der reißfeste Folienkern ist beidseitig mit normalem Papier beschichtet. Der Papier-/Folienverbund löst sich weder beim Bedrucken noch bei der Anwendung. LASER DURA vereint damit die Vorteile von reißfester Folie und normal bedruckbarem Papier. Das bedeutet, LASER DURA ist äußerst robust, langlebig und sieht auch nach längerem Gebrauch noch erstklassig aus.

LASER DURA wird dort gebraucht, wo Ausdrucke etwas aushalten und belastbar sein müssen.

Umweltinformationen

Der Folienkern der LASER DURA Druckmedien besteht aus Polyethylen oder Polyester. Daher gehört dieses Material nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken

LASER DURA kann mit vielen Laser- oder InkJet-Druckern ein- oder beidseitig bedruckt werden. Die Fixiertemperatur bei Laserdruckern sollte nicht 180 °C überschreiten. Bei höheren Temperaturen besteht die Gefahr, dass sich der Verbund löst und die Oberflächen Blasen schlagen. Besonders bei den stärkeren Sorten muss die Einstellung der Druckmedienstärke beachtet werden, damit der Ausdruck gut fixiert wird.

Typische Anwendungen

  • Arbeitsanweisungen, Sicherheitshinweise
  • Kennzeichnungen von Paletten, Gitterboxen
  • Produkt- und Artikellisten
  • Ersatzteillisten, Preislisten
  • Materialzettel, Laufzettel
  • Lagepläne
  • Feuerwehrpläne, Rettungspläne
Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier cie 135 din a4, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Verbundpapier, Papier-Folien-Verbundmaterial, reißfest, Bedienungsanleitungen, Garantiekarten, Speisekarten, Zertifikate, Anhängekarten, Preislisten, Ersatzteillisten, Palettenzettel, Gitterbox-Anhänger, Eintrittskarten, Dauerkarten, Lagekarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2826* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.