Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neobond 60.200 SUPER, Synthesfaserpapier, DIN A4, 200 g/m², 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
neobond 200 SUPER DIN A4 weiß
neobond 200 SUPER DIN A4 weiß
Artikel-Nr.:
     518-424-292001
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-292001
EAN/GTIN:
     4011810423589
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

neobond® 60.200 SUPER vereint die Vorteile von Papier und Folien. Es kommt an die Reißfestigkeit von Folien heran, fühlt sich trotzdem wie ein Papier an und lässt sich auch wie Papier verarbeiten und benutzen. Das Synthesefaserpapier wird für den Druck von Dokumenten eingesetzt, die sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind.

  • Format: DIN A4 (297 x 210 mm)
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Laufrichtung: Schmalbahn (die Laufrichtung hat bei neobond® eine untergeordnete Bedeutung)
  • Papiergewicht: 200 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 240 µm (nach ISO 534)
  • Durchreißwiderstand: 4.200 mN (längs) 4.800 mN (quer) (DIN EN 21974)
  • Ausrüstung: beidseitiger Pigmentstrich
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, reißfest, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produkt

neobond® 200 SUPER ist ein sehr stark strapazierfähiges Spezialpapier. Der Faserverbund aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern wird durch Imprägnierung verfestigt. Das Spezialpapier hat durch einen hohen Synthesefaseranteil eine sehr hohe Reißfestigkeit, die an die Reißfestigkeit von Folien heranreicht. Es überzeugt dazu durch eine außergewöhnliche, papierähnliche Haptik.

neobond® 200 SUPER zeichnet sich durch Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706 und ISO 6738 aus, ist nassfest und auch in nassem Zustand falzfest. Es ist gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Der hohe Synthesefaseranteil sorgt für hervorragende Falzfestigkeit und langen Gebrauchsnutzen.

neobond® 200 SUPER wird ohne die Verwendung von optischen Aufhellern hergestellt und hat eine Weiße von 83 %. Neobond® 200 SUPER gibt es nicht farbig. Alternativ steht das neobond® classic in farbig zur Verfügung.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von neobond® 200 SUPER werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Aufgrund der Synthesefaseranteile soll neobond® 200 SUPER nicht dem Altpapier zugeführt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken und Beschreiben

neobond® 200 SUPER hat mit Pigmentstrich veredelte Oberflächen, die die Bedruck- und Beschreibbarkeit verbessern. Das Spezialpapier kann sehr gut im tonerbasierten Digitaldruck bedruckt werden. Für Inkjet-Drucker ist es nicht geeignet, kann aber mit sehr vielen Schreibgeräten manuell beschrieben und mit handelsüblichen Stempelfarben gestempelt werden.

Typische Anwendungen

  • Stark belastbare Ausweise und Pässe
  • Museumsbücher, Präsentationsbücher
  • Dauerhafte Urkunden
  • Hoch belastbare Bedienungsanleitungen
  • Reißfeste Dokumente, für die Folien zu steif sind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,5848* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.