Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neobond 60.200, Synthesefaserpapier, gelb, DIN A3, 200 g, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
neobond 60.200 DIN A3 gelb - 50er Karton
neobond 60.200 DIN A3 gelb - 50er Karton
Artikel-Nr.:
     518-424-2620025
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-2620025
EAN/GTIN:
     4011810423060
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

neobond® classic ist ein dauerhaftes und äußerst strapazierfähiges Synthesefaserpapier. Das Spezialpapier wird typischerweise für den Druck von Urkunden, Pässen und Führerscheinen eingesetzt. Es überzeugt durch hohe Belastbarkeit und Alterungsbeständigkeit und ist wasserfest.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Farbe: gelb
  • Laufrichtung: Schmalbahn (die Laufrichtung hat bei neobond® eine untergeordnete Bedeutung)
  • Papiergewicht: 200 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 190 µm (nach ISO 534)
  • Ausrüstung: beidseitiger Pigmentstrich
  • Doppelfalzzahlen: längs 10.500, quer 7.500 (Tappi 432) = sehr hohe Knickbeständigkeit
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Hinweis: aufgrund der Zusammensetzung der gelben Farbpigmente kann es bei neobond® classic - gelb- vereinzelt zu Problemen bei der Farbfixierung mit Laserdruckern kommen
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

neobond® classic ist ein stark strapazierfähiges Spezialpapier. Der Faserverbund ausgewählter Zellstoffe und Synthesefasern wird durch Imprägnierung verfestigt. Das Spezialpapier wird dort eingesetzt, wo Papiere im trocknen und nassen Zustand sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind.

neobond® classic farbig hat eine außergewöhnliche Haptik. Das farbige Spezialpapier ist gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Der hohe Synthesefaseranteil sorgt für hervorragende Falzfestigkeit.

neobond® classic farbig ist voll durchgefärbt. Es werden hochwertige, sehr lichtstabile Farbpigmente zur Herstellung der farbigen Spezialpapiere eingesetzt, die auch unter UV-Licht längere Zeit ihre Farbigkeit behalten.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von neobond® classic werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Aufgrund der Synthesefaseranteile soll neobond® classic nicht dem Altpapier zugeführt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken und Beschreiben

neobond® classic hat mit Pigmentstrich veredelte Oberflächen, die die Bedruck- und Beschreibbarkeit verbessern. Das Synthesefaserpapier kann sehr gut im tonerbasierten Digitaldruck bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet, kann aber mit sehr vielen Schreibgeräten manuell beschrieben und mit handelsüblichen Stempelfarben gestempelt werden.

Typische Anwendungen

  • Führerscheine für Gabelstapler
  • Zusatzbescheinigungen für Triebfahrzeugführer
  • Notfallausweise
  • Urkunden, Zertifikate
  • Ausweise, Pässe
  • Gesundheitspässe
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a3, kopierpapier wetterfest, wetterfestes papier gelb, Spezialpapier, Urkundenpapier, Ausweispapier, Pässe, Dienstausweise, Mitgliederpässe, Urkunden, Anglerausweise, Fischereipässe, Mitgliederausweise, Staplerschein, Führerscheine, Flurförderfahrzeuge, Berechtigungsscheine, Zertifikate, COC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 1,0586* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,30*
€ 89,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,29*
€ 80,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,92*
€ 76,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.