Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthesefaserpapier neobond 60.200, DIN A3, 200 g, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
neobond 60.200 DIN A3 weiß
neobond 60.200 DIN A3 weiß
Artikel-Nr.:
     518-424-262002
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-262002
EAN/GTIN:
     4011810424258
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

neobond® classic ist ein dauerhaftes und äußerst strapazierfähiges Synthesefaserpapier. Das Spezialpapier wird typischerweise für den Druck von Urkunden, Pässen und Führerscheinen eingesetzt. Es überzeugt durch hohe Belastbarkeit und Alterungsbeständigkeit und ist wasserfest.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Laufrichtung: Schmalbahn (die Laufrichtung hat bei neobond® eine untergeordnete Bedeutung)
  • Papiergewicht: 200 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 194 µm (nach ISO 534)
  • Ausrüstung: beidseitiger Pigmentstrich
  • Doppelfalzzahlen: längs 9.600, quer 8.100 (Tappi 432) = sehr hohe Knickbeständigkeit
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

neobond® classic ist ein stark strapazierfähiges Spezialpapier. Der Faserverbund ausgewählter Zellstoffe und Synthesefasern wird durch Imprägnierung verfestigt. Das Spezialpapier wird dort eingesetzt, wo Papiere im trocknen und nassen Zustand sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind.

neobond® classic zeichnet sich durch Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706 und ISO 6738 aus und besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Es ist gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Der hohe Synthesefaseranteil sorgt für hervorragende Falzfestigkeit.

neobond® classic weiß wird ohne die Verwendung von optischen Aufhellern hergestellt und hat eine Weiße von 83 %.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von neobond® classic werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Aufgrund der Synthesefaseranteile soll neobond® classic nicht dem Altpapier zugeführt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken und Beschreiben

neobond® classic hat mit Pigmentstrich veredelte Oberflächen, die die Bedruck- und Beschreibbarkeit verbessern. Das Synthesefaserpapier kann sehr gut im tonerbasierten Digitaldruck bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet, kann aber mit sehr vielen Schreibgeräten manuell beschrieben und mit handelsüblichen Stempelfarben gestempelt werden.

Typische Anwendungen

  • Führerscheine für Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge
  • Zusatzbescheinigungen für Triebfahrzeugführer
  • Notfallausweise
  • Dauerhafte Urkunden, Zertifikate
  • Ausweise, Pässe
  • Gesundheitspässe
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, wetterfestes papier a3, kopierpapier wetterfest, Spezialpapier, Urkundenpapier, Ausweispapier, Pässe, Dienstausweise, Mitgliederpässe, Urkunden, Anglerausweise, Fischereipässe, Mitgliederausweise, Staplerschein, Führerscheine, Flurförderfahrzeuge, Berechtigungsscheine, Zertifikate, COC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,9646* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,33*
€ 84,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,05*
€ 84,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,96*
€ 70,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,43*
€ 65,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.