Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilfaserpapier, DIN A4, hochfest, weiß, 120 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SyntheticDurable 120, DIN A3
SyntheticDurable 120, DIN A3
Artikel-Nr.:
     518-424-191203
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     424-191203
EAN/GTIN:
     4011810425064
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

SyntheticDurable 120 ist ein Textilfaserpapier von beeindruckender Festigkeit. Eine Mischung aus Textil- und Zellstofffasern sorgen für die Festigkeit und die papiertypischen Eigenschaften.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: ca. 120 g/m²
  • Dicke: ca. 116 µm
  • Besonderheiten: wetterfest, chemikalienbeständig, hohe Reißfestigkeit
  • geeignete Drucker: Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner
  • geeignete Schreibgeräte: Bleistifte, handelsübliche Schreibgeräte (auf Nassfestigkeit achten)
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

SyntheticDurable 120 wird aus einer Mischung von Polyamid-, Polyester- und Zellstofffasern hergestellt. Die Zellstofffasern sorgen für die papierähnlichen Eigenschaften und die Textilfasern für die Festigkeit. Das Textilfaserpapier ist wasserfest und gegen viele Chemikalien resistent. Die hohe Belastbarkeit und die hohe Falzbeständigkeit beeindrucken.

Für Anwendungen im Außenbereich braucht das Spezialpapier nicht laminiert zu werden. Es kann mit geeigneten Schreibgeräten auch in feuchtem Zustand beschrieben werden.

SyntheticDurable 120 wird mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt. Für InkJet-Drucker ist es bedingt geeignet. Im Hinblick auf die Nassfestigkeit und Bildqualität von Inkjet-Ausdrucken empfehlen wir Tests.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe oder PFAS-Chemikalien sowie keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Wasserfestigkeit sollte das Textilfaserpapier nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Reste und nicht mehr benötigte Ausdrucke können über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Rettungswesen
    Taschenkarten, Feuerwehrpläne, Lagepläne, Protokolle
  • Freizeit
    Wanderkarten, Freizeitpläne
  • Industrie und Logistik
    gedruckte Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise, Warenbegleitzettel
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Textilfaserpapier, Wanderkarten, reißfest, Taschenkarten, Feuerwehrpapier, witterungsbeständig, regenfest, nassfest, falzbeständig, Rettungswesen, BOS, Spezialpapier, Synthesefaserpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,474* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.