Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthesefaserpapier pretex 50.150 gelb, DIN A4, 150 g - 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex 50.150 DIN A4 gelb - 50 Blatt
pretex 50.150 DIN A4 gelb - 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-424-1515045
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-1515045
EAN/GTIN:
     4011810424098
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

pretex® 50.150 gelb ist ein imprägniertes, beidseitig veredeltes und wasserfestes Spezialpapier. Es wird überall dort eingesetzt, wo Papiere in nassem oder trocknem Zustand beansprucht werden.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Laufrichtung: Breitbahn
  • Farbe: gelb - farbstabile Pigmentfarben
  • Ausrüstung: beidseitig gestrichen
  • Papiergewicht: 150 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 147 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® 50.150 gelb ist ein farbiges Synthesefaserpapier, dass aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt wird. In der Kombination mit der Imprägnierung wird pretex® besonders widerstandsfähig und nassfest. Die Oberflächen sind gestrichen. Diese Veredlung garantiert gute Bedruck- und Beschreibbarkeit.

pretex® 50.150 gelb ist mit hochwertigen Farbpigmenten durchgefärbt, die eine sehr gute Farbstabilität aufweisen.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe verwendet. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weder bei der biologisch-mechanische Aufbereitung noch bei der Deponierung oder thermischen Verwertung der Restmengen entstehen umweltschädigende Spaltprodukte.

Bedrucken & Beschreiben

pretex® 50.150 kann mit Laserdruckern, Offsetdruckern und digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Für InkJet-Drucker das Spezialpapier nicht geeignet.

Das Spezialpapier kann mit sehr vielen Schreibgeräte auch in feuchtem Zustand beschrieben werden.

Typische Anwendungen

  • Maschinenbau und Industrie
    Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen, Qualitätssicherung, Logistikhinweise
  • Medizin
    Protokolle in Laboren, Protokolle in der Human- und Tiermedizin, Sicherheitsinformationen, Protokolle, Gesundheitspässe
  • Rettungswesen
    Warnhinweise, Atemschutzüberwachung
  • Freizeitbereich
    Spieler- Schiedsrichterausweise, Angelausweise
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, wetterfestes papier a4, kopierpapier wetterfest, wetterfestes papier gelb, Spezialpapier, Synthesefaserpapier, Outdoor-Papier, Feuchtraumpapier, wetterfeste, nassfest, robust, Ausweispapier, Bonusheft, Angelschein, Protokollpapier, Bedienungsanleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3594* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAHNPAPER
424-1515043
ab € 17,92*
Ähnlich
LAHNPAPER
424-1515044
ab € 17,87*
Ähnlich
LAHNPAPER
424-1515042
ab € 17,83*
Ähnlich
LAHNPAPER
424-151514
ab € 85,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.