| |
|
| Artikel-Nr.: 518-424-151250 Herst.-Nr.: 424-151250 EAN/GTIN: 4011810424883 |
| |
|
| | |
| pretex® 50.120 kariert ist ein imprägniertes, beidseitig veredeltes und wasserfestes Notizenpapier. Es wird für manuelle Notizen oder Protokolle unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen eingesetzt. - Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
- Ausrüstung: beidseitig mit 5 mm Karo bedruckt
- Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
- Dicke: 109 µm (nach ISO 534)
- Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und DIN 6738
- geeignet für: manuelle Notizen auch in feuchtem Zustand (Bleistift, Kugelschreiber, wasserfester Folienschreiber)
- Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton
Produktinformationen pretex® 50.120 kariert ist ein Synthesefaserpapier, dass aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt wird. In der Kombination mit der Imprägnierung wird pretex® besonders widerstandsfähig und nassfest. Die Oberflächen sind gestrichen. Diese Veredlung garantiert gute Bedruck- und Beschreibbarkeit. pretex® 50.120 kariert ist alterungsbeständig nach DIN 6738 und 9706. Es ist gegen viele Chemikalien resistent. Das Papier ist beidseitig mit einem 5 mm Karo bedruckt. Es kann mit Schreibgeräten, die auf feuchten Papieren schreiben auch in feuchten oder nassen Zustand manuell beschrieben werden. Umweltfakten Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe verwendet. Sie erfolgt ohne die Verwendung optische Aufheller. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weder bei der biologisch-mechanische Aufbereitung noch bei der Deponierung oder thermischen Verwertung der Restmengen entstehen umweltschädigende Spaltprodukte. Typische Anwendungen - Protokolle in Laboren, in der Forschung
- Notizen bei Expeditionen
- Verkehrszählungen
- Feldbuchpapier im Vermessungswesen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Notizpapier, Protokollpapier, feuchtigkeitsbeständig, notieren, nassfest, Notizenpapier, Notizen, notieren. Outdoor-Papier, wetterbeständig, Feuchtraumpapier, Logistik, Labor |
| | |
| |