| |
|
| Artikel-Nr.: 518-424-151215 Herst.-Nr.: 424-151210 EAN/GTIN: 4011810424869 |
| |
|
| | |
| pretex® 50.120 ist ein imprägniertes, beidseitig veredeltes und wasserfestes Spezialpapier. Es wird überall dort eingesetzt, wo Papiere in nassem oder trocknem Zustand beansprucht werden. - Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
- Ausrüstung: beidseitig gestrichen
- Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
- Dicke: 109 µm (nach ISO 534)
- Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und DIN 6738
- geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
- Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton
Produktinformationen pretex® 50.120 ist ein Synthesefaserpapier, dass aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt wird. In der Kombination mit der Imprägnierung wird pretex® besonders widerstandsfähig und nassfest. Die Oberflächen sind gestrichen. Diese Veredlung garantiert gute Bedruck- und Beschreibbarkeit. pretex® 50.120 ist alterungsbeständig nach DIN 6738 und 9706. Es kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden und ist gegen viele Chemikalien resistent. Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden. Umweltfakten Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe verwendet. Sie erfolgt ohne die Verwendung optische Aufheller. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weder bei der biologisch-mechanische Aufbereitung noch bei der Deponierung oder thermischen Verwertung der Restmengen entstehen umweltschädigende Spaltprodukte. Bedrucken & Beschreiben pretex® 50.120 kann mit Laserdruckern, Offsetdruckern und digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Für InkJet-Drucker das Spezialpapier nicht geeignet. Das Spezialpapier kann mit sehr vielen Schreibgeräte auch in feuchtem Zustand beschrieben werden. Typische Anwendungen - Maschinenbau und Industrie
Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen, Qualitätssicherung - Medizin und Chemie
Protokolle in chemischen Laboren, Protokolle in der Human- und Tiermedizin, Sicherheitshinweise - Rettungswesen
Einsatzprotokolle, Atemschutzüberwachung, Lagepläne - Ingenieurwesen
Handschriftliche Aufzeichnungen in Außenbereichen, Vermessungswesen, Feldbuchpapier - Freizeitbereich
Wanderkarten, Startnummern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, wetterfestes papier a5 120g, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Spezialpapier, Synthesefaserpapier, Feuchtraumpapier, Feldbuchpapier, regenfest, nassfest, Bedienungsanleitungen |
| | |
| |