Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pretex 50.120 Synthesefaserpapier, DIN A3, 120 g, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex 50.120 DIN A3 - Großpackung
pretex 50.120 DIN A3 - Großpackung
Artikel-Nr.:
     518-424-151213
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-151213
EAN/GTIN:
     4011810424838
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

pretex® 50.120 ist ein imprägniertes, beidseitig veredeltes und wasserfestes Spezialpapier. Es wird überall dort eingesetzt, wo Papiere in nassem oder trocknem Zustand beansprucht werden.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Ausrüstung: beidseitig gestrichen
  • Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 109 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und DIN 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, auch HP Indigo, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® 50.120 ist ein Synthesefaserpapier, dass aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt wird. In der Kombination mit der Imprägnierung wird pretex® besonders widerstandsfähig und nassfest. Die Oberflächen sind gestrichen. Diese Veredlung garantiert gute Bedruck- und Beschreibbarkeit.

pretex® 50.120 ist alterungsbeständig nach DIN 6738 und 9706. Es kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden und ist gegen viele Chemikalien resistent.

Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe verwendet. Sie erfolgt ohne die Verwendung optische Aufheller. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weder bei der biologisch-mechanische Aufbereitung noch bei der Deponierung oder thermischen Verwertung der Restmengen entstehen umweltschädigende Spaltprodukte.

Bedrucken & Beschreiben

pretex® 50.120 kann mit Laserdruckern, Offsetdruckern und digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Für InkJet-Drucker das Spezialpapier nicht geeignet.

Das Spezialpapier kann mit sehr vielen Schreibgeräte auch in feuchtem Zustand beschrieben werden.

Typische Anwendungen

  • Maschinenbau und Industrie
    Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen, Qualitätssicherung
  • Medizin und Chemie
    Protokolle in chemischen Laboren, Protokolle in der Human- und Tiermedizin, Sicherheitshinweise
  • Rettungswesen
    Einsatzprotokolle, Atemschutzüberwachung, Lagepläne
  • Ingenieurwesen
    Handschriftliche Aufzeichnungen in Außenbereichen, Vermessungswesen, Feldbuchpapier
  • Freizeitbereich
    Wanderkarten, Startnummern
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, wetterfestes papier a3, kopierpapier wetterfest, Spezialpapier, Synthesefaserpapier, Feuchtraumpapier, Feldbuchpapier, regenfest, nassfest, Bedienungsanleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,30644* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,65*
€ 136,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,25*
€ 131,20
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 104,69*
€ 124,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,85*
€ 120,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,22*
€ 103,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,61*
€ 91,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.