Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialpapier, lanuhr 330.150, DIN A4, 150 g/m², weiß, wetterfest, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
lahnur 330.150 DIN A4 - 100er Pack
lahnur 330.150 DIN A4 - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     518-424-141504
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-141504
EAN/GTIN:
     4011810423794
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

lahnur® 330.150 ist ein innovativer, nachhaltiger Druckträger. Das Papier ist witterungsbeständig, recyclingfähig und biologisch abbaubar. Es wird dort eingesetzt, wo normale Laserpapiere nicht robust genug sind und Spezialpapiere nicht verwendet werden sollen, weil sie nicht recycelt werden können.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: 150 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 220 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: witterungsbeständig, biologisch abbaubar
  • geeignet für: alle gängigen Drucktechnologien
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktinformationen

lahnur® 330.150 ist ein einzigartiges Druckmedium, dass die Gegensätze: Strapazierfähigkeit, Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit in Perfektion in sich vereint. Es wird zu über 80 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zeichnet sich durch unverwechselbare Haptik aus.

lahnur® kann vollständig recycelt werden und ist zudem biologisch abbaubar. Trotzdem ist das Laser- und Kopierpapier witterungsbeständig und hat einen hohen Durchreißwiderstand. Kraft-/ Dehnungsuntersuchungen ergaben eine doppelt so hohe Belastungsfähigkeit wie Natronkraftpapier. Diese Eigenschaften sind Garant dafür, dass lahnur® auch bei längerer und mehrfacher Verwendung sehr strapazierfähig bleibt.

Umweltschutz

lahnur® wird zu überwiegenden Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Es ist in vollem Umfang recyclingfähig und wird auch biologisch abgebaut. lahnur® kann über das Altpapier entsorgt werden.

Bedrucken & Beschreiben

lahnur® kann mit allen gängigen Druckverfahren bedruckt werden. Die Druckmedienauswahl im Druckertreiber muss auf die gewählte Materialstärke abgestimmt werden, die bedruckt werden soll. Das Papier kann mit den meisten handelsüblichen Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

Typische Anwendungen

  • Anwendungen wo Nachhaltigkeit im Vordergrund steht
  • Preis- und Produktauszeichnungen in Gartencentern und Baumschulen
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 150g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Spezialpapier, Laserpapier, witterungsbeständig, Outdoor-Schilder, Palettenkennzeichnung, Logistikanhänger, Outdoor-Papier, Startnummern, recycelbar, biologisch abbaubar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,4176* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.