Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOTEX PO-LASERFOLIEN 170, DIN A3 (297 x 420 mm), 170 g/m², 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MONOTEX L 170 BE PRO - DIN A3 - 250 Pack
MONOTEX L 170 BE PRO - DIN A3 - 250 Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-6117021
Hersteller:
     FERON
Herst.-Nr.:
     MONOTEXT L 170 BE PRO - A3 - 250 Blatt
EAN/GTIN:
     4011810306158
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie

MONOTEX® PO-LASERFILM 170 sind weiße, für Laserdrucker geeignete Polyolefinfolien. Die Folien sind reißfest und witterungsbeständig. Sie haben eine papierähnliche Haptik.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Basismaterial: Polyolefin
  • Ausrüstung: beidseitige Funktionsbeschichtung, antistatisch
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 170 µm
  • Materialgewicht: ca. 170 g/m²
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig bedruckbar, einzeln oder in kleinen Stapeln dem Drucker zuführen
  • Manuell beschreibbar: Bleistift, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, nassfest, abwaschbar, papierähnliche Haptik
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

MONOTEX® PO-LASERFILM 170 Folien zeichnen sich durch gute Bedruckbarkeit mit Laserdruckern aus. Die auf das Druckverfahren abgestimmte Oberflächen sorgen für gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung. Die Laserfolien können mit ausgewählten Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

Die reißfesten Folien können in einem Temperaturbereich zwischen - 30° C und 90 °C eingesetzt werden.

MONOTEX® PO-LASERFOLIEN 170 sind robuste Druckmedien, die sich durch eine papierähnliche Haptik auszeichnen. Die Ausdrucke sind reißfest und witterungsbeständig. Weitere Schutzmaßnahmen, wie Laminieren sind nicht erforderlich.

Bedrucken

Diese Polyolefinfolien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden. Inkjet-Drucker können diese Folien nicht bedrucken.

Umweltschutz

Polyolefin ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Feuerwehrpläne
  • Raumpläne
  • Lagepläne
  • Wanderkarten
  • Radwanderkarten
Weitere Suchbegriffe: farblaserfolie a3, farblaserfolie, farblaserfolie 170my, MONOTEX L 170 BE PRO, Farblaserfolien, Laserfolien, Polyolefinfolien, Feuerwehrpläne, Rettungspläne, Fluchtwegpläne, Out Door-Folien, Lagepläne, Wanderkarten, Outdoor-Karten, Radwanderkarten, Freizeitkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,48904* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,19*
€ 195,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,47*
€ 192,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,72*
€ 171,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,50*
€ 157,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,26*
€ 145,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.