Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Folienschilder 105 x 148,5 mm, weiß, 200 µm, mit Lochung, 4 Schilder/Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PET-Schilder 200 µm 105 x 148,5 mm mit Befestigungsloch
PET-Schilder 200 µm 105 x 148,5 mm mit Befestigungsloch
PET-Schilder 200 µm 105 x 148,5 mm mit Befestigungsloch
PET-Schilder 200 µm 105 x 148,5 mm mit Befestigungsloch
Artikel-Nr.:
     518-305-561014
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     305-561014
EAN/GTIN:
     4011810305809
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

laserFOL PET 200 SCHILDER 1014 - Die Anhängeschilder/Etiketten aus Laserfolie mit Befestigungslöchern werden im Format DIN A4 bedruckt. Nach dem Druck können die Abschnitte entlang der Perforation abgetrennt und mit Kabelbindern, Nylonfäden oder Draht an den unterschiedlichsten Gegenständen befestigt werden. Diese Schilder sind für die Preis- und Produktauszeichnung in Ausstellungen, im Lager, an Ersatzteilen und in der Logistik bestens geeignet.

  • Blattformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
  • Etikettenformat: 105 x 148,5 mm (DIN A6)
  • Befestigungsloch: 1 Loch an einer schmalen Seite
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Etiketten: 4 pro Blatt / 400 pro Packung
  • Material: Polyesterfolie
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 200 µm
  • Materialgewicht: ca. 265 g/m²
  • Drucker: für Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert
  • Handbeschriftung: mit Folienschreibern oder Markern beschreibbar
  • besondere Eigenschaften: reißfest, witterungsbeständig, nassfest, schmutz- und ölbeständig
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, anhänge-etikett weiß, anhänge etikett, Anhängeschilder, Anhängeetiketten, Hängeschilder, Lochetiketten, Folienetiketten, Lochschilder, Produktkennzeichnung, Preisauszeichnung, Logistik, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,6566* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,00*
€ 105,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,49*
€ 104,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,16*
€ 96,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,33*
€ 93,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,66*
€ 78,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.