Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte PET-Laserfolien, perforiert 2 x A5, mattweiß, 120 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PE PERFO a5
laserFOL PE PERFO a5
Artikel-Nr.:
     518-305-502114
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     305-502114
EAN/GTIN:
     4011810305410
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PET PERFO a5 - vorperforierte Polyesterfolien für Laserdrucker. Die Folienabschnitte können nach dem Druck entlang der Perforation leicht abgetrennt werden. Einsatzbereiche finden sich in der Organisation, im Bereich Lager und Logistik und der Produktkennzeichnung in Außenbereichen. Sie können drinnen und draußen eingesetzt werden.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Perforation: 1 Perforation = 2 x DIN A5
  • Material: Polyesterfolie
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 120 µm
  • Materialgewicht: ca. 135 g/m²
  • Drucker: für Drucker auf der Basis von Trockentoner optimiert
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar, mit ausgewählten Schreibgeräten beschreibbar
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, schmutz- und ölbeständig
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a5, farblaserfolie, kopierfolien 120my, Folienetiketten, vorperforiert, Polyesterschilder, PETFO-A5, Kunststoffschilder, Quartierschilder, POS Schilder, Preisschilder, Anhängeetiketten, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,4403* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,69*
€ 73,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,10*
€ 63,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.