Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte PET-Laserfolien, perforiert 4 x A6, mattweiß, 120 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PET PERFO a6
laserFOL PET PERFO a6
Artikel-Nr.:
     518-305-501410
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     305-501410
EAN/GTIN:
     4011810305403
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PET PERFO a6 - vorperforierte Polyesterfolien für Laserdrucker. Die Folienabschnitte können nach dem Druck entlang der Perforation leicht abgetrennt werden. Einsatzbereiche finden sich in der Organisation, im Bereich Lager und Logistik und der Produktkennzeichnung in Außenbereichen. Sie können drinnen und draußen eingesetzt werden.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Perforation: 2 Perforationen = 4 x DIN A6
  • Farbe: mattweiß
  • Material: Polyesterfolie
  • Materialstärke: ca. 120 µm
  • Materialgewicht: ca. 135 g/m²
  • Drucker: für Drucker auf der Basis von Trockentoner optimiert
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar
  • Handbeschriftung: mit vielen Schreibgeräten manuell beschreibbar
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, schmutz- und ölbeständig
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, kopierfolien 120my, farblaserfolie, druckerfolie 100 blatt, Folienetiketten, vorperforiert, Polyesterschilder, PETFO-A6, Kunststoffschilder, Quartierschilder, POS Schilder, Preisschilder, Anhängeetiketten, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,4404* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,74*
€ 73,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.