Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robuskin XTP 300, SRA3, Polyolefinfolie, mattweiß, 315 µm, lasergeeignet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
robuskin XTP 300 BS CL2, SRA3
robuskin XTP 300 BS CL2, SRA3
Artikel-Nr.:
     518-305-150513
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     robuskin XTP 300 SRA3
EAN/GTIN:
     4011810305564
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie

robuskin® XTP 300 - weiße Polyolefinfolien mit einer für tonerbasierte Druckverfahren optimierte Funktionsbeschichtung. Hohe Reißfestigkeit und gute Nassfestigkeit sind Garanten dafür, dass Ausdrucke auf diesen Folien für sehr hohen Belastungen bei Anwendungen drinnen und draußen ausgelegt sind. Die Folie hat eine besonders angenehme, weiche Haptik.

  • Format: SRA3 (320 x 450 mm)
  • Basismaterial: Polyolefin
  • Ausrüstung: beidseitige Funktionsbeschichtung, antistatisch
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 315 µm
  • Laufrichtung: keine
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar, einzeln oder in kleinen Mengen dem Drucker zuführen
  • Manuell beschreibbar: Bleistift, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, witterungsbeständig, abwaschbar
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt in Flachpackung

Produktbeschreibung

robuskin® XTP 300 Folien sind zeichnen sich durch gute Bedruckbarkeit mit Laserdruckern aus. Die Funktionsbeschichtung der Oberflächen sorgt für gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung der Druckfarben. Die Laserfolien können auch mit ausgewählten Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

Die reißfesten Folien können in einem Temperaturbereich zwischen – 30° C und 120 °C dauerhaft eingesetzt werden.

Mit robuskin® XTP Laserfolien erhalten Sie robuste Druckmedien für langlebige, Ausdrucke, die auch bei häufiger Verwendung kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Weitere Schutzmaßnahmen, wie Laminieren sind nicht erforderlich.

Bedrucken

robuskin® XTP 300 Polyolefin-Folien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden.

Aufgrund der Stärke und des Flächengewichts werden robuskin® XTP 300 Laserfolien bevorzugt von professionellen Drucksystemen bedruckt. Vor dem Kauf sollte geprüft werden, ob vorhandene Geräte die starken Folien verarbeiten.

Inkjet-Drucker können diese Folien nicht bedrucken.

Umweltschutz

Polyolefin ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Getränkekarten in Biergärten
  • Preis- und Produktschilder in Bau- und Gartenmärkten
  • Speisekarten für die Außengastronomie
  • Hinweisschilder, Schilder
Weitere Suchbegriffe: laserfolie sra3, farblaserfolie, Laserfolien, Beschilderung, Quartierschilder, POS-Schilder, Speisekarten, Getränkekarten, Out Door-Schilder, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7422* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,75*
€ 122,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,31*
€ 119,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,55*
€ 108,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,22*
€ 88,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.