Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschilder, DIN A5, 2 Befestigungslöcher, matt-weiß, 0,125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PET 125 logistik, weiß, 500 Blatt
laserFOL PET 125 logistik, weiß, 500 Blatt
laserFOL PET 125 logistik, weiß, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-305-1451101
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-1451101
EAN/GTIN:
     4011810306080
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

laserFOL PET 125 logistik - Die aus mattweißer Laserfolie hergestellten Logistiketiketten sind reißfest, witterungsbeständig und ölfest. Die Etiketten haben an den schmalen Seiten Befestigungslöcher und können mittels Kabelbinder oder Draht an Gitterboxen oder Maschinenteilen befestigt werden.

  • Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
  • Ausrüstung: 2 x 8 mm Befestigungslöcher für Kabelbinder / Drahtbefestigung
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 125 µm
  • Basismaterial: Polyesterfolie
  • Materialgewicht: ca. 155 g/m²
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar, mit Folienschreibern (Markern) manuell beschreibbar
  • besondere Eigenschaften: reißfest, nassfest, ölfest
  • Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton

Produktinformationen

laserFOL PET 125 logistik Etiketten zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit bei hoher Formstabilität aus. Die Oberflächen sind geprimert. Diese Beschichtung sorgt für gute, gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung der Druckfarben. Man kann diese Folien mit ausgewählten Schreibgeräten manuell beschreiben.

Die Polyesterfolien sind reißfest und witterungsbeständig. Sie widerstehen vielen Chemikalien und können in einem Temperaturbereich von – 40° C bis 120 °C dauerhaft eingesetzt werden.

Bedrucken

laserFOL PET 125 logistik Polyesterfolien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf der Vorder- und der Rückseite bedruckt werden. Sie haben keine bevorzugte Druckseite.

Folien neigen dazu, sich statisch aufzuladen. Wir empfehlen den Folienstapel vor dem Einlegen in den Druckmedienschacht aufzufächern um Störungen beim Einzug zu vermeiden.

Als Druckmedium im Druckertreiber kann Papier mit leicht erhöhtem Papiergewicht angegeben werden.

Mit InkJet-Druckern können diese Folien nicht bedruckt werden.

Umweltschutz

Polyester ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleinere Mengen können über den Haus-/Gewerbemüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Gitterboxetiketten
  • Palettenkennzeichnungen
  • Teileanhänger
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, kartonetikett 148 x 210 mm, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Palettenanhänger, Geräteanhänger, Label, Anhängeetiketten, Gitterboxetiketten, Lochetiketten, Anhängeschilder, Lochschilder, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,18732* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,92*
€ 151,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,25*
€ 147,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,66*
€ 135,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,48*
€ 127,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,66*
€ 111,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.