Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robuskin PET 100 Laserfolien, DIN A3 (420 x 297 mm), weiß, 0,125 mm, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
robuskin PET 100 BS CL2, DIN A3 - 250er
robuskin PET 100 BS CL2, DIN A3 - 250er
Artikel-Nr.:
     518-305-141112
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     robuskin PET 100 B/S CL2 A3/250
EAN/GTIN:
     4011810306011
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

robuskin® PET 100 - weiße Polyesterfolien mit funktioneller Beschichtung optimiert für tonerbasierte Druckverfahren und Offsetdruck. Die Folien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit aus und sind äußerst maßstabil. Reißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit sind Garanten dafür, dass Ausdrucke hohen Belastungen bei Anwendungen drinnen und draußen widerstehen.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Basismaterial: Polyester
  • Ausrüstung: beidseitige Funktionsbeschichtung, antistatisch
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 125 µm
  • Materialgewicht: ca. 155 g/m²
  • Laufrichtung: keine
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis und Offsetdrucker optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: Bleistift, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, chemikalienfest
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

robuskin® PET 100 Laserfolien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit bei hoher Formstabilität aus. Die Oberflächen sind beidseitig geprimert. Diese Beschichtung sorgt für gute, gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung der Druckfarben. Die 125 µm starken Folien können gefaltet werden. Man kann diese Folien auch mit vielen Schreibgeräten manuell beschreiben.

robuskin® PET Folien sind reißfest und witterungsbeständig. Sie widerstehen vielen Chemikalien und können in einem Temperaturbereich zwischen – 40° C und 120 °C dauerhaft eingesetzt werden.

Mit robuskin® PET Laserfolien erhalten Sie langlebige, haltbare Druckmedien, die auch bei häufiger Verwendung kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Ein zusätzlicher Schutz durch Laminieren ist in der Regel nicht notwendig.

Bedrucken

robuskin® PET 100 Polyesterfolien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf der Vorder- und der Rückseite bedruckt werden.

Folien neigen dazu, sich statisch aufzuladen. Das kann dazu führen, dass die Folien „aneinanderkleben“ und nicht eingezogen werden. Wir empfehlen Folien deshalb, bei einer Raumtemperatur von 20 – 23 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 55 % zu bedrucken und zu verarbeiten.

Als Druckmedium im Druckertreiber kann Papier mit erhöhtem Papiergewicht angegeben werden.

Mit InkJet-Druckern können diese Folien nicht bedruckt werden.

Umweltschutz

Polyester ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Fahrpläne im ÖPNV
  • Preis- und Produktschilder in Bau- und Gartenmärkten
  • Feuerwehrpläne, Fluchtwegpläne
  • Eis- und Getränkekarten in der Außengastronomie
  • Wasserfeste Dokumente, Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a3, farblaserfolie, laserdruckerfolie 125my, tear-resistant-paper, waterproof, Laserfolien, Kopierfolien, Beschilderung, Quartierschilder, POS-Schilder, Brandschutzpläne, Laufkarten, Feuerwehrpläne, Out Door-Schilder, Logistikschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,65208* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,14*
€ 257,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,82*
€ 250,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 202,03*
€ 240,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,19*
€ 226,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,29*
€ 207,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,02*
€ 193,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.