Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robuskin PET 175 Laserfolien, DIN A3 (420 x 297 mm), weiß, 0,200 mm, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
robuskin PET 175 BS CL2, DIN A3
robuskin PET 175 BS CL2, DIN A3
Artikel-Nr.:
     518-305-140312
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     robuskin PET 175 B/S CL2 A3/100
EAN/GTIN:
     4011810305946
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

robuskin® PET 175 - weiße Polyesterfolien mit funktioneller Beschichtung optimiert für tonerbasierte Druckverfahren. Die Folien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit aus und sind äußerst maßstabil. Hohe Reißfestigkeit und sehr gute Wetterfestigkeit sind Garanten dafür, dass Ausdrucke für hohen Belastungen bei Anwendungen drinnen und draußen ausgelegt sind.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Basismaterial: Polyester
  • Ausrüstung: beidseitige Funktionsbeschichtung, antistatisch
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 200 µm
  • Materialgewicht: ca. 265 g/m²
  • Laufrichtung: keine
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis und Offsetdrucker optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: Bleistift, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, chemikalienfest
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktinformationen

robuskin® PET 175 Laserfolien zeichnen sich durch sehr gute Bedruckbarkeit bei hoher Formstabilität aus. Die Oberflächen sind beidseitig geprimert. Diese Beschichtung sorgt für gute, gleichmäßige Farbübertragung und gute Haftung der Druckfarben. Die weißen Laserfolien können auch mit vielen Schreibgeräten manuell beschrieben werden.

robuskin® PET Folien sind reißfest und witterungsbeständig. Sie widerstehen vielen Chemikalien und können in einem Temperaturbereich zwischen – 40° C und 120 °C eingesetzt werden.

Mit robuskin® PET Laserfolien erhalten Sie Druckmedium für sehr langlebige, nass- und reißfeste Ausdrucke, die auch bei häufiger Verwendung kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Ein zusätzlicher Schutz durch Laminieren ist in der Regel nicht notwendig.

Bedrucken

robuskin® PET 175 Polyesterfolien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Sie können auf Vorder- und Rückseite bedruckt werden.

Folien neigen allgemein dazu, sich statisch aufzuladen. Das kann dazu führen, dass die Folien „aneinanderkleben“ und nicht oder schlecht eingezogen werden. Wir empfehlen daher, Folien bei einer Raumtemperatur von 20 – 23 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 55 % zu bedrucken und zu verarbeiten.

Als Druckmedium im Druckertreiber kann leichter Druckkarton angegeben werden.

Mit InkJet-Druckern können diese Folien nicht bedruckt werden.

Umweltschutz

Polyester ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Fahrpläne im ÖPNV
  • Preis- und Produktschilder in Bau- und Gartenmärkten
  • Feuerwehrpläne, Raumpläne, Gebäudepläne
  • Speisekarten für die Außengastronomie
  • Wasserfeste Dokumente, Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a3, farblaserfolie, kopierfolie 200my, tear-resistant-paper, waterproof, Laserfolien, Kopierfolien, Beschilderung, Quartierschilder, POS-Schilder, Brandschutzpläne, Laufkarten, Feuerwehrpläne, Out Door-Schilder, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,9751* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,28*
€ 157,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,36*
€ 153,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,09*
€ 139,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,65*
€ 130,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,51*
€ 116,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.