|  |
 |
| Artikel-Nr.: 518-302-3451611 Herst.-Nr.: 302-3451611 EAN/GTIN: 4011810302181 |
| |
|
|  |  |
 | LASER PERFO 160 a5 - perforierter robuster Laserkarton für Lagerorganisation, Kommissionierung, Produktionssteuerung, Logistikaufgaben, … - Papierformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Papierfarbe: hochweiß
- Papiergewicht: 160 g/m²
- Perforation: 1 x vorperforiert
- Format getrennt: 2 x DIN A5 (148 x 210 mm)
- Perforationsart: Schnitt-/Stegperforation
- Drucker: Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker (S/W und Farbe)
- Verkaufseinheit: 250 Blatt im Karton
Produktinformationen LASER PERFO 160 ist ein hochweißer, perforierter Universalkarton mit leicht erhöhtem Volumen. Das gibt dem Druckerkarton einen angenehmen und festen Griff und Stabilität. Die Blätter sind mit einer Schnitt-/Steg-Perforation versehen. Entlang der Perforationslinie kann der Karton nach dem Druck leicht getrennt werden. Der Universalkarton zeichnet sich durch hervorragende Weiße und eine matte, lesefreundliche Oberfläche aus. Bedrucken LASER PERFO 160 kann mit allen Bürodruckern, Kopiergeräten oder digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Beidseitiges Bedrucken ist möglich. Wir empfehlen perforierte Papiere nicht im Duplexdruck zu bedrucken. Anwendungshinweise Wir empfehlen perforierte Papiere entlang der Perforation zu falten, bevor die Abschnitte abgetrennt werden. So können die Abschnitte sauber abgetrennt werden. Typische Anwendungen - Organisation von Produktionsabläufen
- Logistikaufgaben
- Lagerverwaltung und Kommissionierung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, laserdruckerpapier a4, farblaser papier, perforiert, Schnitt-/Steg-Perforation, Perforation, Laserpapiere, Kopierpapiere, VDA-Karten, KLT-Karten, Lagerkarten, Organisationspapier, Komissionierpapier, Lagerorganisation, Vertriebsorganisation, Logistik, creativLASER_PERFO |
|  |  |
| |