Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette 800 x 1200 mm, Klasse: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette 800 x 1200 mm, Klasse: A
Europalette 800 x 1200 mm, Klasse: A
Artikel-Nr.:
     514-1142
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten
Holz-Paletten
Einwegpaletten
Industriepaletten

Europalette 800 x 1200 mm, Klasse: A

  • Europalette 800 x 1200 mm
  • Klasse: A
  • statisch belastbar bis ca. 4000 kg
  • dynamisch belastbar bis ca. 1500 kg
  • gebraucht
  • unverschachtelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.