Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEAKSHOOTER® V2+: Leckagesuchgerät mit integrierter Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-60500259
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     60500259
EAN/GTIN:
     4061236289665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leakshooter; Druckluft; Leckagesuch...
Mit dem LEAKSHOOTER® V2+ lassen sich Leckagen in Druckluftnetzen und Pneumatiksystemen von Maschinen und Anlagen erkennen. Sensoren im Gerät detektieren Luft-Leckagen auf eine Entfernung von bis zu 20 m und stellen diese sichtbar in Echtzeit auf einem digitalen Bildschirm dar. Auf dem Farbbildschirm wird die Leckagequelle farblich in gelb (bei schwachen Signalen) oder rot (bei intensivem Signal) in Echtzeit sichtbar. Bis zu 1.000 Bilder können digital gespeichert und auf den PC übertragen werden. Lieferumfang: -LEAKSHOOTER LKS1000 V2+ mit integrierter Kamera -Kopfhörer mit Bluetooth -Universal Steckerladestation -Transportkoffer aus schlag- und stoßfestem ABS -USB-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit:
Erkennt ein Leck von 0,1mm bei 3 bar bei 20m
Kamera:
Farbe 640x480 Pixel + LED Lampe
Display:
LCD Farbe 5.7“ 640x480 Pixel
Bildformat:
BMP, Nummer, Name, Datum, Zeit
Messungen:
dB RMS und MAX RMS
Speicher:
Bis zu 1000 Bilder, Upload auf PC möglich
Stromversorgung:
Nickelmetall-Hybridbatterien (NiMH)
Anschluss:
USB-Kabel
Temperatur:
´-10°C bis + 50°C
Akkulaufzeit:
6 Stunden
Abmessungen:
310x165x65 mm
Gewicht:
700 g, 3,8 kg mit Koffer
CE Standards:
CEM 2004/108/CE : EN61000-6-4 & EN61000-6-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.940,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.096,59*
€ 3.684,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,60*
€ 3.649,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.981,08*
€ 3.547,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.940,47*
€ 3.499,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.