Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEAK-DETECT Leckagesuchgerät für Druckluftnetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-60500215
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     60500215
EAN/GTIN:
     4250069100036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leak Detect; Druckluft; Leckagesuch...
LEAK-DETECT ist eine Entwicklung von Hilger u. Kern Industrieelektronik. Das Gerät ist in der Lage, kleinste Druckluft-Leckagen zu detektieren. Leckagen dieser Art erzeugen einen Schallpegel im Ultraschallbereich und somit außerhalb des für den Menschen hörbaren Bereiches. LEAK-DETECT mit seinem Ultraschallsensor detektiert diese Leckagen sicher und wandelt das Messergebnis in eine optische Anzeige und in ein akustisches Signal um.
Weitere Informationen:
Spannungsversorgung:
9V Blockbatterie
Signalausgang:
LED-Anzeige
Abmessungen LEAK-DETECT:
180x90x60 mm
Abmessungen Transportkoffer:
360x305x110 mm
Gewicht:
250 g
Gewicht inkl. Koffer:
1500 g
Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
ABS mit EMV Innebeschichtung
Betriebstemperatur:
0 bis +55 °C
Prüfzeichen:
CE (EMV geprüft)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,57*
€ 920,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,45*
€ 904,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,34*
€ 858,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,70*
€ 836,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.