Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTAFRIX® Reibrad 31643 112/70x28/33 80ShoreA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12200066
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     12200066
EAN/GTIN:
     4061236036887
Suchbegriffe:
Reibrad
reibrad
Die bekanntesten Beispiele für kraftschlüssige Leistungsübertragungen sind die Systeme Fahrzeugreifen/Straße und Rad/Schiene. Die zur Fortbewegung dienende Umfangskraft wird vom ROTAFRIX® Reibrad durch Reibschluss auf die Schiene übertragen. Die übertragbare Reibkraft ist abhängig von der Radbelastung und von der Reibungszahl zwischen Rad und Schiene. Die Funktion eines Gummiwälzgetriebes wird entscheidend vom richtigen Einbau der Wälzräder beeinflusst. ROTAFRIX® Reibräder bestehen aus einer Laufflächenschicht und einem Metallkörper. Laufflächenschicht Die Laufflächenschicht ist mit Ihren Eigenschaften auf die besonderen Eigenschaften von Reibrädern abgestimmt. ROTAFRIX® Reibräder sind in folgender Ausführung lieferbar (Lieferbedingungen und Abnahmemengen für Sonderausführungen erhalten sie auf Anfrage): Polychloroprenkautschuk Härte 80 Shore A zulässige Reibbelagtemperatur -30 °C bis +70 °C verschleißfest und weitgehend ölbeständig Metallkörper Der Metallkörper ist aus handelsüblichem Automatenstahl 9 S 20 K hergestellt. Für die nachträgliche Bearbeitung sind Zentrierbohrungen vorhanden. Der Metallkörper ist einseitig breiter als der Reibbelag, damit das Wälzrad einfach aufzuspannen ist.
Weitere Informationen:
dG = Außendurchmesser (mm)::
112 mm
dM = Durchmesser Metallkörper (mm)::
70 mm
bG = Breite Laufflächenschicht (mm)::
28 mm
bM = Breite Metallkörper::
33 mm
Härte (Shore)::
80 Shore
Material (Gummi)::
CR
Marke::
Conti
Gewicht (kg)::
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Reibrad Reibring Reibräder Führungsrolle Reibradantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.