Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Artikel-Nr.:
     510-990048
Herst.-Nr.:
     990048
EAN/GTIN:
     4251851699226
Suchbegriffe:
Funkrepeater
Verstärker

Funkrepeater

Der Funkrepeater nimmt das Signal in ca. 30 m Entfernung wahr und verlängert es um weitere 30 m. Er kann maximal 16 Signale empfangen und ist für bauseitige 230 V AC.

Technische Daten:

  • Frequenz: 868 MHz
  • Versorgungsspannung:230 V AC
  • Stromaufnahme bei 230 V AC: ca. 29-35 mA
  • Schutzart: IP 20
  • Ausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
  • Betriebstemperatur: -20C bis +60C
  • Abmessungen: 70 x 49 x 26 mm (ohne Antenne)
  • Gewicht: ca. 40 g (mit Antenne)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.