Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 105 - Switch - 5 x 10/100/1000 - Desktop (DGS-105/E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1261632
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-105/E
EAN/GTIN:
     0790069368226
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Produkttext

Dieser kompakte Switch bietet fünf Plug und Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet. Der DGS-105 sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübertragungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS). Ein robustes Metallgehäuse schützt den Switch vor äußerlichen Beschädigungen. Für eine komfortable und sichere Installation, ist der DGS-105 zudem mit einer Wandhalterung sowie einem Steckplatz für ein Kensington-Sicherheitsschloss ausgestattet. Switch mit Umweltbewusstsein: Der DGS-105 ist mit der aktuellen D-Link Green Technologie ausgestattet und arbeitet nach dem Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az EEE). Daten werden dabei in kürzester Zeit mit höchster Geschwindigkeit übertragen; die Ports verbrauchen nur während der Übermittlung Strom. Findet keine Datenübertragung statt, fallen die Ports automatisch in einen Standby-Modus, dessen Energieverbrauch nahezu 0 Watt beträgt. Unternehmen senken auf diese Weise den Stromverbrauch und sparen Betriebskosten ein, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität.

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DGS 105 - Switch - 5 x 10/100/1000 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link Systems
Hersteller Art. Nr.  DGS-105/E
Modell  DGS 105
EAN/UPC  0790069368226

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DGS 105 - Switch - 5 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  5 x 10/100/1000
Leistung  Switching-Kapazität : 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9000
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Paketfilterung, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 9.8 cm x 2.8 cm
Gewicht  286 g

Ausführliche Details



Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  5 x 10/100/1000
Leistung  Switching-Kapazität : 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9000
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Paketfilterung, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM  128 KB
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Verschiedenes  
Breite  10 cm
Tiefe  9.8 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  286 g
MTBF  1,688,338 Stunde(n)
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, cUL, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  30 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  10 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse
Art:
Desktop
Ports:
5 x 10/100/1000
Leistung:
Switching-Kapazität : 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle:
8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9000
RAM:
128 KB
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung
Schnittstellen:
5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Breite:
10 cm
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
2.8 cm
MTBF:
1,688,338 Stunde(n)
Min Betriebstemperatur:
30 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
10 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, d link sfp switch, dlink, link, dgs105e, dgs105/e, switch, gigabit, dgs105, 5port, port, layer2, 1000, unmanaged, 10/100/1000, 101001000, desktop, ethernet, metallgehäuse, layer, metall, metallgehuse, schwarz, deutschland, mbit/s, 452420, lüfterlos, 0640206591256
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,54*
€ 43,35*
€ 8,95*
ab € 40,94*
€ 54,25*
€ 5,95*
ab € 44,51*
€ 57,61*
€ 6,90*
ab € 47,45*
€ 61,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.