Bahlsen Mini Contessa, im Displaykarton
runde braune Lebkuchen mit Schokolade
Inhalt: 130 Stück
(81230)
Zutaten: Zucker, gemahlene Aprikosenkerne, Weizenmehl,
Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse, Stabilisator: Sorbit,
Karamellzuckersirup, Orangenschalen, Invertzuckersirup,
Kakaobutter, Hühnereiklarpulver, Zimt, Backtriebmittel:
Diphosphate, Natriumcarbonate, Gewürz, Molkenerzeugnis
(Milch), Stärke (Weizen), Emulgator: Lecithine (Soja);
Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma
Kann Spuren von Mandeln, Haselnüssen, Pistazien enthalten
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1729 kJ / 412 kcal
Fett 15 g
- davon gesättigte Fettsäuren 4,1 g
Kohlenhydrate 60 g
- davon Zucker 48 g
Eiweiß 7,1 g
Salz 0,25 g
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Hergestellt in Polen
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.