| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8776052 Herst.-Nr.: 30006716 EAN/GTIN: 4003928851460 |
| | |
|
| | |
| MAILmedia Versandtaschen C5 selbstklebend, mit Fenster ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- / ca. 8,0 g, 90 g/qm, weiß, Offset, mit Fenster links, Öffnung an der kurzen Seite, Großpackung beinhaltet: 500 Versandtaschen (351460 / 30006716) für Papierformat: DIN A5 elepa - rössler Kuvert Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 90g mit fenster haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Papier-Versandtaschen, Großpackung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 18,35* | € 25,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 18,87* | € 25,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 18,96* | € 25,80* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,50* | ab € 25,23* | € 33,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 25,98* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,0367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|