Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ecoLogo Stick Klebestift, 10 g, Thekendisplay (87570241)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa ecoLogo Stick Klebestift, 10 g, Thekendisplay (87570241)
tesa ecoLogo Stick Klebestift, 10 g, Thekendisplay (87570241)
Artikel-Nr.:
     505-87570241
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57024-00200-03D
EAN/GTIN:
     4042448064646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
tesa ecoLogo Stick Klebestift, 10 g, Thekendisplay
lösungsmittelfrei, 100% recycelter Kunststoff, 65% bio-
basierte Klebmasse, Verpackung aus 80% recyceltem Karton,
kalt auswaschbar, geruchsneutral, geeignet für Papier, Stoff

(57024-00200-01D / 57024-00200-03D)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, Klebestifte, Displays - Klebestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,72792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,39008*
€ 30,2142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41016*
€ 29,04809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,07016*
€ 26,26349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,47008*
€ 20,7894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.