| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8705055 Herst.-Nr.: 58291-00000-00 EAN/GTIN: 4063565112836 |
| | |
|
| | |
| tesapack PAPER ecoLogo Verpackungsklebeband, 50 mm x 50 m braun, ungebleichter, glatter Papierträger, hohe Klebekraft, hohe Reißfestigkeit, von Hand einreißbar, recycelter Rollenkern, 56% biobasiertes Material, lösungsmittelfrei (58291-00000-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, tesa packband 50mmx50m braun, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, Papier |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,15* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 3,85* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,08* | € 4,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,61* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0522* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|