Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Schraubalbum Aramy, 370 x 290 mm, schwarz (8702490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Schraubalbum Aramy, 370 x 290 mm, schwarz (8702490)
EXACOMPTA Schraubalbum Aramy, 370 x 290 mm, schwarz (8702490)
Artikel-Nr.:
     505-8702490
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16985E
EAN/GTIN:
     3130630169857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
EXACOMPTA Schraubalbum Aramy, 370 x 290 mm, schwarz
Kartoneinband mit Goldakzenten, 40 schwarze Seiten aus
Fotokarton 250 g/qm, Kapazität: 160 Fotos 10 x 15 cm
(16985E)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, exacompta fotoalbum, foto album, fotoalbum schwarz, Foto-Ablage, Schraubalben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.