Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 10 m, gold (87001291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 10 m, gold (87001291)
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 10 m, gold (87001291)
Artikel-Nr.:
     505-87001291
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195775C
EAN/GTIN:
     3065501957755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 10 m, gold
braunes Kraftpapier, beidseitig bedruckt, 60 g/qm,
auf Rolle
(195775C)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Packpapier, packpapier 10m x 70cm, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Geschenk-Papiere & Boxen, Geschenkpapier, Uni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195776C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
95775C
ab € 1,66*
Sonstiges
Clairefontaine
95776C
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.