Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Aktenmappe HV, Farbe: saumon, 240 g/qm (82000023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: saumon, 240 g/qm (82000023)
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: saumon, 240 g/qm (82000023)
Artikel-Nr.:
     505-82000023
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100090075
EAN/GTIN:
     3362941003005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
elba einschlagmappe
ELBA Aktenmappe HV, Farbe: saumon, 240 g/qm
mit 2 Einschlagklappen und bedrucktem Deckel
beinhaltet: 25 Mappen
(1003005)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: einschlagmappe, einschlagmappe 2 klappen, Ordnungs- & Sammelmappen, Aktenmappen, Aktenmappen, l'oblique, Aktenmappen, ELBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
31460 CH
ab € 0,39*
Ähnlich
Pelikan
10843928
ab € 0,39*
Ähnlich
ELBA
31477 GB
ab € 0,90*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG