Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV Briefumschläge Premier, 162 x 229 mm, mit Fenster (81600230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV Briefumschläge Premier, 162 x 229 mm, mit Fenster (81600230)
GPV Briefumschläge Premier, 162 x 229 mm, mit Fenster (81600230)
Artikel-Nr.:
     505-81600230
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     22720
EAN/GTIN:
     3250650227204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
GPV Briefumschläge Premier, 162 x 229 mm, mit Fenster
------------------ für den Markt: F ------------------------
Maße Fenster: 45 x 100 mm, Gewicht: 90 g/qm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, mit Fenster rechts
beinhaltet: 500 Briefumschläge
(22720)

Fensterstellung: 62 mm von unten, 20 mm von rechts
für Laser- und Inkjetdrucker geeignet

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
22706
ab € 14,89*
Sonstiges
GPV
22704
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.