Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80902300 Herst.-Nr.: 9023-00-00 EAN/GTIN: 4002432129720 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Hebel-Schneidemaschine Office Pro, DIN A4+, anthrazit Schneidleistung: 25 Blatt, Schnittlänge: 381 mm (DIN A4+), Kunststoff-Schneidetisch, Tischröße: (B)300 x (T)585 mm, durchsichtige, manuelle Papierklemme, Klingen-Schutzvor- richtung, Klingen-Sicherheitsverriegelung (9023-00-00) Maße: (B)518 x (T)326 x (H)78 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 95,60* | € 126,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,05* | € 130,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 95,46* | € 132,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 105,22* | € 136,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 161,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|