Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollen by Clairefontaine Kraftpapier, DIN A4, 120 g/qm (8016705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollen by Clairefontaine Kraftpapier, DIN A4, 120 g/qm (8016705)
Pollen by Clairefontaine Kraftpapier, DIN A4, 120 g/qm (8016705)
Artikel-Nr.:
     505-8016705
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     29135C
EAN/GTIN:
     3329680291353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Kraftpapier
Pollen by Clairefontaine Kraftpapier, DIN A4, 120 g/qm
Maße: 210 x 297 mm, pH-neutrales Papier, säurefrei,
ungebleicht, recyclebar, biologisch abbaubar, für
Tintenstrahl- & Laserdrucker geeignet
Inhalt: 50 Blatt
(29135C)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: farbiges kopierpapier a4 120g/m², farbiges kopierpapier a4, farbiges kopierpapier 120g, Karten - selbst Gestalten, Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680292053
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.