Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80125600 Herst.-Nr.: 1256-60-00 EAN/GTIN: 4002432367863 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Kunststoff-Register, blanko, A4, 10-teilig, farbig multicolor, PP, 0,12 mm, Eurolochung, mit blauem beschrift- barem Deckblatt aus Hartpappe (250 g/qm), Standard- Ausführung, Maße: (B)225 x (T)297 mm (1256-60-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordner-register blanco karton a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Register & Trennblätter, Kunststoff-Register, blanko |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,38* | € 3,23* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,47* | € 3,36* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,79* | € 5,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,64* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,91* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|