| |
|
| Artikel-Nr.: 505-75101158 Herst.-Nr.: 0.111.1255.0160 EAN/GTIN: 5412303101158 |
| | |
|
| | |
| brepols Tageskalender "Saturnus 0.111" 2024, schwarz Blattgröße: 128 x 330 mm, Kalendarium: 1 Tag auf 1 Seite, Druck: blau, Umfang: 384 Seiten, Einband: Karton, Papier: 80 g/qm, weiß, 4-sprachig, Eckperforation (0.111.1255.01.6.0) Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht. Eine Nachlieferung ist nicht möglich. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, brepols tageskalender, tages kalender, buchkalender 1t/1s, Flipchart- & Whiteboard-Marker, Kombi-Marker, einzeln |
| | |
| |