Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Prospektbodenständer
>
Artikel
PAPERFLOW Prospektständer Courbo, 8 Fächer, schwarz (74600108)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-74600108
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
285.01
EAN/GTIN:
3660141130195
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
PAPERFLOW Prospektständer Courbo, 8 Fächer, schwarz
Polystyrol, für Dokumente in A4 / A3 Querformat geeignet,
Materialstärke Fach 20 mm, montierte Lieferung,
Maße: (B)443 x (T)350 x (H)1053 mm
(285.01)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Prospekt-Präsentations-Systeme
>
Bodenständer, mehrfach
Weitere Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
prospekt-bodenständer paperflow
,
prospekt bodenständer
,
Prospekt-Präsentations-Systeme
,
Bodenständer, mehrfach
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,41*
€ 184,51*
Lager 505
€ 4,40*
ab € 183,10*
€ 184,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPERFLOW Prospektständer Courbo, 8 Fächer, grau Polystyrol, für Dokumente in A4 / A3 Querformat geeignet, - 1 Stück (285.02)
Paperflow
285.02
ab € 196,61*
Sonstiges
Prospektständer Paperflow COURBO, Kunststoff, DIN A3 plus, 8 Fächer, schwarz-weisses Design
Paperflow
285N.01 8022 SCHWARZ
ab € 147,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt