Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-7207769 Herst.-Nr.: L7769-40 EAN/GTIN: 4004182230275 |
| | |
|
| | |
| AVERY Zweckform Hochglanz-Foto-Etiketten, 99,1 x 139 mm weiß, für Fotoausdrucke, Format 9 x 13 cm glänzend beschichtet, für Farblaser-Drucker Inhalt: 160 Etiketten auf 40 Blatt A4 (L7769-40) 99,1 x 139,0 mm Colour-Laser-Drucker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 28,60* | € 38,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,94* | € 39,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,40* | € 42,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,27* | € 43,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 32,01* | € 56,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 160 Etiketten (ab € 0,19* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|